Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ310950134 Herst.-Nr.: 310950134 EAN/GTIN: 4029126104306 |
| |
|
| | |
| Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | 9,5 mm / Füllvermögen 75 Blatt | Anreißer (Online): | Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 9,5 mm, für 75 Blatt, schwarz, Packung = 100 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 14,42* | € 21,49* | | | | | | 35 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 13,96* | € 21,91* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 24,67* | € 39,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 34,53* | € 46,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,42* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|