Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken Renz Ring Wire 3:1 6,9mm für 45 Blatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/rez310690034_a01.jpg
images/web_details/rez310690034_a01.jpg
images/web_details/rez310690034_s1.jpg
images/web_details/rez310690134_s1.jpg
images/web_details/rez310950134_s1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ310690034
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     310690034
EAN/GTIN:
     4029126103675
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Bindeelemente für Format DIN A4, Teilung 3:1, 34 Schlaufen auf A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
6,9 mm / Füllvermögen 45 Blatt
Anreißer (Online):
Binderücken Renz Ring Wire, 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Binderücken Renz Ring Wire 3:1, 6,9mm, für 45 Blatt, weiß, Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: chr. renz binderücken, binderücken, Binderinge, Plastikbinderinge, Plastikbinderücken
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 12,06*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,95*
€ 12,26*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 13,84*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,74*
€ 25,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,39*
€ 28,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.