Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ SRW 360 Stanz & Binde- maschine für Drahtkammbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rez27310020_a1.jpg
images/web_details/rez27310020_a1.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ27310020
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     27310020
EAN/GTIN:
     4029126342005
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Mit den neuen RENZ®-Systemen ist auch der ungeübte Anwender in der Lage, perfekte Drahtkammbindungen herzustellen. Die Ergonomie wurde weiter vereinfacht, so dass alle Arbeitsschritte jetzt noch anwenderfreundlicher sind. Für Dokumente in Stärken bis zu 16,0 mm (5/8") zu schließen. 3:1 Teilung: dieses Verhältnis beschreibt den Abstand der Löcher zueinander. 3:1 bedeutet 3 Löcher auf 1 Zoll = 34 Löcher auf DIN A4. Maße (B x H x T): 560 x 180 x 330 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(H x B x T) 180 x 560 x 330 mm
Ausführung:
SRW 360 – Handstanz- & Schließmaschine (variabel einstellbarer Randabstand, Stanzstempel einzeln ausschaltbar)
Anreißer (Online):
SRW 360 Stanz- und Bindemaschine
Kurzbeschreibung (Online):
RENZ SRW 360 Stanz & Bindemaschine für Drahtkammbindung
Weitere Suchbegriffe: Drahtbindesystem, Kammbindegerät, Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, buchbindegerät, Bindegerät, Bindegeräte, Bindemaschine, Bindemaschinen, Bindesystem, Drahtbindemascheine, Sprialbindegerät, Spiralbindemaschine, Kunststoffbindegerät, Kunststoffbindemaschine, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, Stanzmaschine, Stanzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 524,81*
Frei Haus
ab € 446,05*
€ 533,36*
Lager 273
Frei Haus
ab € 484,18*
€ 571,75*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,36*
€ 656,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,33*
€ 625,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,12*
€ 591,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5224101
ab € 217,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.