Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt A4 transparent klar, Stärke: 0,15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/rez20200094_a1.jpg
images/web_details/rez20200094_a1.jpg
images/web_details/rez20150094_a1.jpg
images/web_details/rez20150094_a2.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ20150094
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     20150094
EAN/GTIN:
     4029126109462
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Klarsichtdeckblätter aus PVC für Ihre Draht-, Plastik- und Spiralbindung. Packung à 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent farblos
Ausführung:
Stärke: 0,15 mm
Anreißer (Online):
Deckblatt, DIN A4, Stärke: 0,15 mm, transparent klar
Kurzbeschreibung (Online):
Deckblatt, DIN A4, Stärke: 0,15 mm, transparent klar, 1 Packung = 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckfolien a4, deckfolie, chr. renz deckblatt, Klarsichtblätter, Klarsichtdeckblätter, Klarsichtfolie, Deckbaltt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 10,18*
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 10,24*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.