Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PHILFH334 Herst.-Nr.: LFH0334/00 EAN/GTIN: 037849974636 |
| | |
|
| | |
| Die Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort.• unter dem Kinn zu tragen• vergoldeter Stecker• 14-mm-Lautsprecher• 3-Meter-Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stereo Kopfhörer, In-Ear | Anreißer (Online): | Stereo Kopfhörer, für dititale Wiedergabesysteme | Kurzbeschreibung (Online): | Stereo Kopfhörer, für dititale Wiedergabesysteme | Langbeschreibung (Online): | Die Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort. • unter dem Kinn zu tragen • vergoldeter Stecker • 14-mm-Lautsprecher • 3-Meter-Kabel | Ursprungsland: | HU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer philips speech, Fußschalter, Fußtaster, Steno-Band, Mikrofon, Mikrofonständer, Headphone, Kopfhörer, Einohrhörer, Handmikrofon, Aufnahmekassette, Ohrpolster, Ohrstöpsel, Ohrknopf, Ohrstecker, Stöpsel, Inear, In-Ear, Hörer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,94* | € 55,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,54* | € 55,85* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 44,86* | € 59,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,39* | € 60,15* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,80* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|