Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGel X Gel-Tintenroller Strichstärke 0,25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/penbln105sw_a1.jpg
images/web_details/penbln105sw_a1.jpg
images/web_details/pentel_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PENBLN105SW
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BLN105-AX
EAN/GTIN:
     884851006653
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Extrem weich schreibender Liquid Gel-Tintenroller mit Druckmechanik, Nadelspitze und gummierter Griffzone. Semi-transparentes Gehäuse in Schreibfarbe. Die Tinte trocknet schnell und ist daher ideal für Linkshänder. Nachfüllbar mit LRN5. Aus 84% recyceltem Material (ohne Mine und Tinte). Ø 0,5 mm, Strichstärke: 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,25 mm
Anreißer (Online):
EnerGel X Gel-Tintenroller, 0,25 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
EnerGel X Gel-Tintenroller, Strichstärke 0,25 mm, Nadelspitze, fein Druckmechanik, Metallspitze, nachfüllbar mit LRN5 Mine, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gelschreiber 0,25 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Geltintenroller, Gel-Tintenroller, Geltinten-Roller, Gel-Tinten-Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,42*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,11*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.