| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAS90019 Herst.-Nr.: 90019 EAN/GTIN: 4250065900197 |
| |
|
| | |
| Pappteller rund, aus 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 18 cm | Ausführung: | Teller, Pappe, rund | Anreißer (Online): | Pappteller rund, 18 cm, weiß, lebensmittelecht | Aufzählung (Online): | Pappteller Durchmesser: 18 cm 100% Frischfaserkarton lebensmittelecht kompostierbar | Kurzbeschreibung (Online): | Pappteller rund, 18 cm, lebensmittelecht, kompostierbar, weiß, 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Pappteller rund, aus 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, Papp-Teller, Pappteller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller, Einmalgeschirr, Wegwerfgeschirr, Kunststoffgeschirr, Partygeschirr, Pappgeschirr, Einmalteller, Wegwerfteller, Kunststoffteller, Partyteller, Einweggeschirr, Catering, Bewirtung, Geschirr, Speiseteller, Haupgerichtteller, Suppenteller, Suppentasse, Teller |
| | |
| |