Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAS13302 Herst.-Nr.: 13302 EAN/GTIN: 4002911133026 |
| |
|
| | |
| Die Teelichter können in Stövchen, Warmhalteplatten oder in passenden Kerzenhaltern eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Teelichte Ø 3,9 cm, weiß, 100 Stück | Aufzählung (Online): | Brenndauer: ca. 4,5 Stunden Durchmesser: 3,9 cm Höhe: 1,7 cm Farbe: weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Teelichte Ø 3,9 cm, Höhe: 1,7 cm, weiß, Brenndauer: 4,5 Std., 100 Stück | Langbeschreibung (Online): | Die Teelichter können in Stövchen, Warmhalteplatten oder in passenden Kerzenhaltern eingesetzt werden. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,01* | € 9,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,29* | € 10,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,22* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,51* | € 11,22* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,08* | € 12,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|