Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, LDPE, 120l, 110x70cm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12132_a1.jpg
images/web_details/pas12132_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12132
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12132
EAN/GTIN:
     4002911121320
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke LDPE-Folie (recycled), auf Rolle. Extra stark und extra reißfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
110 x 70 cm
Abmessungen:
(H x B) 110 x 70 cm
Ausführung:
120 Liter, 60 my
Anreißer (Online):
Müllbeutel, LDPE (recycled), 120 l, 110 x 70 cm, blau
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 120 Liter ideal für Sperrmüll Maße: 110 x 70 cm Stärke: 60 my Farbe: blau
Kurzbeschreibung (Online):
Müllbeutel, LDPE (recycled), 120 l, 110 x 70 cm, blau, 1 Rolle = 25 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllsäcke LDPE-Folie (recycled), auf Rolle. Extra stark und extra reißfest.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müllbeutel, Müll-Beutel, Abfallbeutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
4
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,86*
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
9 Tage
100
4
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 9,38*
1
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 11,41*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,99*
€ 11,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12129
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.