| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAPA4H1X601 Herst.-Nr.: A4H1X6.01 EAN/GTIN: 3660141881929 |
| |
|
| | |
| Korpus und Fächer aus stoßfestem Polystyrol. Erhältlich mit 6, 20, 25 oder 50 Fächern im DIN A4 Format. In den Farben schwarz und grau. Wandbefestigung mit Schrauben (im Lieferumfang nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | 50,2 x 31,1 x 7,9 cm (H x B x T) | Ausführung: | horizontale Sortiertafel, 6 Fächer | Anreißer (Online): | Sortiertafel quer, 6 Fächer, 50,2 x 31,1 x 7,9, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Sortiertafel quer, 6 Fächer, DIN A4, Außenmaß: 50,2 x 31,1 x 7,9, Polystyrol, Lieferung ohne Schrauben, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer 40 x a4 schwarz, auftragsplaner a4, auftragsplaner 6 fächer, Tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 42,13* | € 57,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 46,90* | € 61,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,98* | € 61,88* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,96* | € 68,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,70* | € 71,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|