Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20tlg. Mit Eco-Einband und grauem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pag24192rt_a1.jpg
images/web_details/pag24192rt_a1.jpg
images/web_details/pagna_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAG24192RT
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24192-11
EAN/GTIN:
     4013951003163
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
pagna unterschriftenmappe 20 fächer
Unterschriftsmappe für Schriftgut DIN A4 und Überformate (230 x 330 mm). Mit dehnbarem Rücken, Einband aus stabilem Graukarton (RC) und schmutzabweisender Kunststoff-Folie überzogen, extrastarken Seiten aus Löschkarton (RC) mit 3 Sichtlöchern. 20 Fächer. Praktische Wendetaben. Maße (H x B x T): 350 x 240 x 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
für DIN A4 Schriftgut
Abmessungen:
(H x B x T) 350 x 240 x 25 mm
Ausführung:
20 Fächer, Kunstoffeinband, Einsteckschild im Vorderdeckel
Anreißer (Online):
Unterschriftsmappe, 20tlg., rot
Kurzbeschreibung (Online):
Unterschriftsmappe, 20tlg., rot, DIN A4, Eco-Einband, grauer Löschkarton, 3 Sichtlöcher
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappen grau, unterschriftenmappe, Unterschrifts-Mappe, Unterschriften-Mappe, Signaturmappe, Signatur-Mappe, Unterschriftsbuch, Unterschrifts-Buch, Unterschriftenbuch, Unterschriften-Buch, Unterzeichnungsmappe, Unterzeichnungs-Mappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,79*
€ 9,05*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 9,12*
1
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 9,13*
1
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 10,06*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,41*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24192-44
ab € 5,77*
Ähnlich
Pagna
24192-22
ab € 5,86*
Ähnlich
Pagna
24192-33
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.