Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Color Laserdrucker C3300N DIN A4 Auflösung: 1.200 dpi, inkl.Toner,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  273-OKI01184601
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  1184601
EAN:  5031713031840
Bescheibung/Eigenschaften:
Die Drucker der neuen C3300n Serie sind leistungsstarke, qualitativ hochwertige Single-Pass-Drucker und bieten deutlich mehr und bessere Funktionen als herkömmliche 4-Pass-Geräte. Sie sind unübertroffen in Geschwindigkeit, Papierverarbeitung und Farbqualität. Sie liefern Ergebnisse, die man bei einem Desktop-Drucker noch nie erlebt hat. Und mit der eingebauten Netzwerkkarte können davon bei Bedarf auch mehrere Teammitglieder profitieren. LED color, 1200x600 dpi, Druckgeschwindigkeit Mono: 16 Seiten/Min., Druckgeschwindigkeit colour: 12 Seiten/MIn., Speicher: 32 MB, max. Speicher optional: 32 MB, Formate: A4, B5, Briefumschläge, Monarch, Executive, A6, C5, A5, DL, Legal, Letter und Zufuhr: 250 Blatt.
OKI Farblaserdrucker C3300n bis 16 S 1200x600dpi USB+LAN

  • bis 16 S
  • 1200x600dpi
  • USB+LAN

  • eClass-Klassifizierung (5.1)
    19-02-02-08

    Abb. kann abweichen.

    ... > Peripheriegerät > Drucker > Multifunktionsdrucker
    Weitere Suchbegriffe: Hardware
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    eOfficeShop 10 Tage Frei Haus € 408,84*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von eOfficeShop
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  408,84* €  486,52 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
    Versand von eOfficeShop
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 7,50*
    ab € 27,50*€ 4,50*
    ab € 80,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG