Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

notizblock24 Haftnotizen 75 x 35 mm, gelb Fristverlängerung beantragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
notizblock24 Haftnotizen 75 x 35 mm, gelb Fristverlängerung beantragen
notizblock24 Haftnotizen 75 x 35 mm, gelb Fristverlängerung beantragen
Artikel-Nr.:
     273-NOB1301010118
Hersteller:
     notizblock24
Herst.-Nr.:
     1301010118
EAN/GTIN:
     4260184863181
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Beschreibung:
Haftnotizen 75 x 35 mm, gelb Fristverlängerung beantragen VE = 1 Packung = 5 Blöcke

  • Artikelbezeichnung: Haftnotiz
  • Ausführung: "Fristverlängerung beantragen"
  • Beschreibung der Besonderheiten: Text: Fristverlängerung beantragen
  • Breite in mm: 75
  • GTIN: 4260184863181
  • Herstellerartikelnummer: 1301010118
  • Hersteller-Name: notizblock24
  • Höhe in mm: 35
  • Inhalt: 5 Blöcke à 100 Blatt
  • Marke: BIZSTIX®
  • Schlagworte: Haftnotizen, Haftnotiz, Haft Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz zettel, Notes, selbstklebend, Klebezettel, Zettel

Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, 0
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 5,67*
€ 7,52*
Lager 273
€ 4,75*
ab € 6,02*
€ 7,87*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 40,00*
€ 2,45*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
notizblock24
1301010159
ab € 5,70*
Ähnlich
notizblock24
1301010111
ab € 5,43*
Ähnlich
notizblock24
1301010104
ab € 5,42*
Ähnlich
notizblock24
1301010105
ab € 5,65*
Ähnlich
notizblock24
1301010102
ab € 5,21*
Ähnlich
notizblock24
1301010119
ab € 5,45*
Ähnlich
notizblock24
1301010107
ab € 5,23*
Ähnlich
notizblock24
1301010157
ab € 4,88*
Ähnlich
notizblock24
1301010155
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.