| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MUR16310010 Herst.-Nr.: 716310010 EAN/GTIN: 4004627301010 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, einzeln im Köcher. Farbe: weiß. Länge: 30 cm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teilung Architekt 1 / 20 / 25 / 50 / 75 / 100 / 125 | Anreißer (Online): | Dreikantmaßstab 150, 30 cm, Architekt 1 | Kurzbeschreibung (Online): | Dreikantmaßstab 150, 30 cm, Architekt 0 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,90* | € 3,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,43* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,43* | € 5,46* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 6,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,53* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|