Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Notes Energetic Collecttion 76 x 76 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm654tfen_a1.jpg
images/web_details/mmm654tfen_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM654TFEN
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654TFEN
EAN/GTIN:
     4046719506446
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farben voller Energie! Für schnelle Notizen beim Telefonieren und zum Strukturieren Ihrer Unterlagen. Post-it® Notes haften sicher auf Papier, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. PEFC-zertifiziert.MMM653TFEN: neongelb, paradiseblau, powerpink, neongrün MMM654- und 655TFEN: neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Weitere Informationen:
Farbe:
zitronengelb, ultrablau, neon orange, ultrapink, neongrün
Format:
76 x 76 mm
Ausführung:
6 x 100 Blatt, 76 x 76 mm
Anreißer (Online):
Haftnotiz Notes, 76 x 76 mm, 6 x 100 Blatt, neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz Notes, 76 x 76 mm, 6 x 100 Blatt, 6 Block, neongelb, paradiseblau, vitalorange, powerpink, neongrün
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,71*
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 10,74*
9 Tage
65
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 11,83*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 7,55*
€ 11,89*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,25834* pro Block)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
2051-L
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.