Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Meeting Notes 152x101mm 4 x 45 Blatt in Neonfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm64454ss_a1.jpg
images/web_details/mmm64454ss_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM64454SS
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6445-4SS
EAN/GTIN:
     051131849686
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für kreativen Freiraum: Die XXL-Haftnotizen sind besonders geeignet für den Einsatz bei Präsentationen, Seminaren oder Besprechungen. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall, sind rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. 4 Blöcke à 45 Blatt. PEFC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
limonengrün, ultragelb, vitalorange, powerpink
Ausführung:
152 x 101 mm
Anreißer (Online):
Haftnotiz Super Sticky Meeting Note, 101 x 152 mm, limonengrün, ultragelb, vitalorange, powerpink
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz Super Sticky Meeting Note, 101 x 152 mm, 4 x 45 Blatt, 4 Block, limonengrün, ultragelb, vitalorange, powerpink
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 6,47*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,69*
2 Tage
79
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 6,74*
1 Tag
124
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,76*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 7,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 1,165* pro Block)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.