Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes # 62212SY 12 Blöcke á 90 Blatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm62212sy_a1.jpg
images/web_details/mmm62212sy_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM62212SY
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62212SY
EAN/GTIN:
     4064035065751
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Signalstarke Haftnotizen für unübersehbare Nachrichten. Post-it® Super Sticky Notes.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
12 Blöcke à 90 Blatt, 47,6 x 47,6 mm
Anreißer (Online):
Haftnotiz Super Sticky Notes, 51 x 51 mm, 12 Blöcke à 90 Blatt, gelb
Aufzählung (Online):
haften sicher, praktisch, überall sind rückstandsfrei ablösbar haften immer wieder PEFC-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Haftnotiz Super Sticky Notes, 51 x 51 mm, 12 Blöcke à 90 Blatt, gelb
Langbeschreibung (Online):
Signalstarke Haftnotizen für unübersehbare Nachrichten. Post-it® Super Sticky Notes.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotizspender gelb, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 10,53*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,72*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 11,13*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,54*
€ 11,38*
10 Tage
51
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,565* pro Block)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.