Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber Spray Mount 400ml ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm051847_a01.jpg
images/web_details/mmm051847_a01.jpg
images/web_details/mmm051847_b01.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-MMM051847
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     051847
EAN/GTIN:
     5900422002710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Für alle Anforderungen gerüstet: die Sprühkleber von 3M™. Vier verschiedene Ausführungen. Feines, gleichmäßiges Sprühbild, FCKW-frei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SprayMount™, mittelstarke Haftkraft, nur im feuchten Zustand repositionierbar
Anreißer (Online):
Sprühkleber Spray Mount, 400 ml, ablösbar
Kurzbeschreibung (Online):
Sprühkleber Spray Mount, 400 ml, ablösbar
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.400
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Sprühkleber, kontaktkleber 3m, kontaktkleber, kontaktkleber spray, Sprüh-Leim, Sprühleim, Sprüh-Kleber, Leimspray, Leim-Spray, Sprühklebstoff, Sprüh-Klebstoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 12,97*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 14,03*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,19*
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 10,53*
€ 14,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 11,40*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0285* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.