Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU9333182 Herst.-Nr.: 9333182 EAN/GTIN: 4002390046091 |
| |
|
| | |
| Beamertisch MAULpro in höchster Stabilität und Qualität. Mobil durch Fußkreuz mit 5 Bremsrollen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anreißer (Online): | Beamertisch MAULpro, grau | Aufzählung (Online): | inkl. Seitenplatte für Beamer stufenlos höhenverstellbar von 73,5 cm (Sitzhöhe) bis 120 cm Höhenverstellbarkeit von Beamerplatte und Tischplatte immer parallel, Kabel wird nicht überdehnt sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik (kein Durchsacken) Platte um + 10° ncha vorne neigbar Maße Tischplatte: 35 x 50 cm, Tragkraft: 30 kg Maße Seitenplatte: 30 x 30 cm, rechts oder links montierbar, Tragkraft: 8 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Beamertisch MAULpro, grau, melaminharzbeschichtet | Langbeschreibung (Online): | Beamertisch MAULpro in höchster Stabilität und Qualität. Mobil durch Fußkreuz mit 5 Bremsrollen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, Beamertische, Beamer-Tische, Beamer-Tisch, Projektortische, Projektor-Tische, Videoprojektortische, Videoprojektor-Tische, Videoprojektortisch, Videoprojektor-Tisch, Datenprojektortische, Datenprojektor-Tische, Datenprojektortisch, Datenprojektor-Tisch, Multifmediaprojektortische, Multimediaprojektor-Tische, Multimediaprojektortisch, Multimediaprojektor-Tisch, Beamer-Wagen, Projektor-Wagen, Videoprojektorwagen, Videoprojektor-Wagen, Datenprojektorwagen, Datenprojektor-Wagen, Multimediaprojektorwagen, Multimediaprojektor-Wagen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 223,09* | € 272,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,18* | € 299,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,76* | € 328,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 300,99* | € 360,74* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,29* | € 479,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|