Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MAUL Energie-Sparleuchte MAULoffice silber, mit Standfuß # 82150-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Energie-Sparleuchte MAULoffice silber, mit Standfuß # 82150-95
MAUL Energie-Sparleuchte MAULoffice silber, mit Standfuß # 82150-95
Artikel-Nr.:
     273-MAU82150SI
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8215095
EAN/GTIN:
     4002390029919
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Halogenleuchte

Beschreibung:
Reflektor für optimale Lichtausnutzung, Schutzklasse II (doppelisoliert). Inklusive 20 Watt Energiespar-Leuchtmittel (E27), 4500 Kelvin, Tageslicht. Armlänge unten 41 cm, oben 41 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 54 cm. Arm und Reflektor sind beweglich. Leuchtenkopf mit Blendschutz. Länge des Reflektors 21 cm, dreh- und neigbar. Arm aus edlem Aluminium, kann um 160° gedreht werden. Stabiler Fuß aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Inklusive Klemmfuß bis 5,5 cm als Alternative, aus Metall. Kabellänge ca. 2 m. 2 Jahre Garantie.

  • Farbe: schwarz/silber
  • eClass-Klassifizierung (5.1): 27110310

Abbildung kann abweichen.

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 3,75*
ab € 28,94*
€ 34,92*
2 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 29,81*
€ 36,35*
2 Tage
8
€ 4,73*
ab € 30,91*
€ 37,11*
5 Tage
9
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 39,82*
Lager 273
7
€ 3,95*
ab € 34,33*
€ 40,23*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 3,95*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULadria, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, schwarz
Maul
8213890
ab € 16,75*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULadria, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, silber
Maul
8213895
ab € 16,75*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, schwarz
Maul
8213590
ab € 14,95*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, silber
Maul
8213595
ab € 15,03*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, silber
Maul
8213695
ab € 19,33*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, weiß
Maul
8213502
ab € 14,95*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß, Kunststoff, weiß
Maul
8213602
ab € 19,27*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULatlantic, 11 W, G23, Tageslichtweiß,Kunststoff, schwarz
Maul
8213690
ab € 19,27*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULstudy, 11 W, E27, Warmweißes Licht, metall, silber
Maul
8230695
ab € 17,81*
Ähnlich
Energie-Sparleuchte MAULwave, 20 W, E27, Tageslichtweiß, Aluminium, silber
Maul
8218195
ab € 73,00*
Ähnlich
LED-Designleuchte MAULprimus, dimmbar, 6 LED, Aluminium, Edelstahl, silber
Maul
8207095
ab € 249,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG