Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos Whiteboard Grundmodul, grau, 90x120 cm, Kunststoffbeschichtet,


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/mau63351gr_a1.jpg
images/web_details/mau63351gr_a1.jpg
images/web_details/mau63346gr_a1.jpg
images/web_details/mau63348gr_a1.jpg
images/web_details/mau63353gr_a1.jpg
images/web_details/maul_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAU63351GR
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335184
EAN/GTIN:
     4002390023856
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
Das besondere Design, für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar. Je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B) 90 x 120 cm
Ausführung:
Grundmodell (1 Anfangs- und Endmodul), Kunststoffbeschichtung, quer
Anreißer (Online):
Endlos Whiteboard Grundmodul, 90 x 120 cm, kunststoffbeschichtet
Aufzählung (Online):
magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium inklusive zwei verschiebbarer Ablegeschalen (bei Grundmodul) zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
Kurzbeschreibung (Online):
Endlos Whiteboard Grundmodul, 90 x 120 cm, kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
Langbeschreibung (Online):
Das besondere Design, für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar. Je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat).
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 188,63*
€ 235,05*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,39*
€ 253,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 266,35*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 229,69*
€ 287,82*
Lager 273
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 316,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 316,94*
€ 377,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 311,30*
€ 370,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 269,71*
€ 320,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 255,44*
€ 303,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 248,74*
€ 296,00
pro Satz
1 Satz enthält 2 Packungen (ab € 124,37* pro Packung)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.