Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU41155SW Herst.-Nr.: 4115590 EAN/GTIN: 4002390010542 |
| |
|
| | |
| Schreibgeräteköcher mit 6 Röhren in unterschiedlichen Höhen und Breiten. Für Stifte und andere Utensilien. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Schreibgeräte Maul Deskbox, schwarz, 6 Röhren | Aufzählung (Online): | im Büro, in der Küche, in der Werkstatt oder für Kosmetikzubehör bietet viel Platz für Kleinteile wie Büroklammern, Pins, Schreibgeräte, Schere, Lineal, Radierer mit Hochglanzoberfläche besonders standfest konstruiert aus stabilem PS Maße: Ø ca. 15 cm, Höhe 12,5 cm Made in Germany Garantie: 3 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibgeräte Maul Deskbox, schwarz, 6 Röhren, unterschiedliche Durchmesser und Höhen, für Stifte und andere Schreibutensilien | Langbeschreibung (Online): | Schreibgeräteköcher mit 6 Röhren in unterschiedlichen Höhen und Breiten. Für Stifte und andere Utensilien. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler schwarz 6 fächer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Köcher, Schreibgeräteständer, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Federschale, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler, Organizer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,80* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,61* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,96* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,70* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|