Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU15131 Herst.-Nr.: 1513102 EAN/GTIN: 4002390012348 |
| |
|
| | |
| Solar-Briefwaage mit abgeschrägtem, leicht lesbaren Display. Bequeme Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 196 x 130 x 120 mm | Tragkraft: | 2000 g | Anreißer (Online): | Solarbriefwaage MAULtronic S porto, weiß, 2000g | Aufzählung (Online): | elektronische Pfeilanzeige der Gebühren für einfaches Ablesen des Portos inkl. Aufsatz für großformatige Umschläge mit Maß für Briefdicken Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie patentiertes Messsystem volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen Abschaltautomatik, automatische Nullstellung Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff Mindestlast: 2 g, Teilung: 0,5 g (0 - 100 g), 1 g (100 - 2000 g) Wiegeteller: Ø 128 mm Maße (H x B x T): 196 x 130 x 65 mm Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen “Blauer Engel” 3 Jahre Garantie. Made in Germany | Kurzbeschreibung (Online): | Solarbriefwaage MAULtronic S porto, weiß, Tragkraft 2000g | Langbeschreibung (Online): | Solar-Briefwaage mit abgeschrägtem, leicht lesbaren Display. Bequeme Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarwaage, maul solar briefwaage, paketwaage, maul paketwaage, Digitalwaage, Solarbriefwaage, Solar-Briefwaage, Solar-Waage, Batteriebriefwaage, Batterie-Briefwaage, Universalbriefwaage, Universalwaage, Universal-Briefwaage, Universal-Waage, Federbriefwaage, Feder-Briefwaage |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,06* | € 63,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 53,55* | € 67,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 64,97* | € 80,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 63,34* | € 80,43* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,01* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|