Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTCPRO3110 Herst.-Nr.: PRO 3110 EAN/GTIN: 4260162070983 |
| |
|
| | |
| • fasst bis zu 4 Kabel• schnell geöffnet und wieder verschlossen• teilweise selbstklebendes Klettband• zum Fixieren und Führen von Kabeln an der Wand oder an Möbeln• Gesamtlänge Kletthalter: ca. 9 cm, klebende Fläche: ca. 3 cm x 3,3 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Kabelschellen selbstklebend, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Kabelschellen selbstklebend, Kabelführung für Wand und Schreibtisch, schwarz, VE = 1 Beutel = 5 Pack | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Selbstklebende Kabelschellen, büroschreibtisch glas, bürotisch, kabelmanagement kabelhalter, Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,86* | € 22,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,41* | € 23,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,22* | € 26,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,86* | € 26,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 27,03* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|