Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Klettbandrolle, 25m x 16mm, blau, Klettkabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ltcpro1250_a1.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a1.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a2.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a3.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a4.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a5.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a6.jpg
images/web_details/ltcpro1250_a7.jpg
images/web_details/ltcpro1260_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LTCPRO1250
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     PRO 1250
EAN/GTIN:
     4260162070969
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
• doppelseitige Klettbandrolle in Velours Qualität, 16 mm breit• schonend zu allen Oberflächen, für Glasfaserleitungen geeignet• universell einsetzbar zum Bündeln und Fixieren
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
LTC Professional 25 Meter
Anreißer (Online):
Doppelseitige Klettbandrolle, 25 m x 16 mm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Doppelseitige Klettbandrolle, 25 m x 16 mm, Klettkabelbinder auf gewünschte Länge zuschneidbar, blau
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
25.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettbinder blau, klett kabelbinder, label the cable klettbinder, Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Kabelhalter, Klettkabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 33,10*
€ 6,78*
ab € 25,65*
€ 35,59*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 38,26*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.