Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC2510 Herst.-Nr.: LTC 2510 EAN/GTIN: 4260162070181 |
| |
|
| | |
| • 10 kleine Klettfahnen mit Beschriftungstafeln in Kunststoffhülle• geeignet für die Markierung von Steckern• geeignet für die Bündelung und Markierung von dünnen Kabeln Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Label-The-Cable Mini, schwarz, 10er Set | Kurzbeschreibung (Online): | Label-The-Cable Mini, 10 kleine Klettbinder mit Beschriftungstafeln in Kunstoffhülle, klein und unauffällig, durch Plastikeinschub geschütztes Label (z.B. für Kabelbezeichnung, -herkunft, -funktion oder auch den Namen des Besitzers) zum Aufkleben (selbstklebende Fläche auf dem Klettband), besonders geeignet für die Kabelbeschriftung in Schränken, schwarz, 10er Set | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelmanagement kabelhalter, Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,35* | € 6,82* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,65* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,18* | € 7,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 9,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,94* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|