Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC1210 Herst.-Nr.: LTC 1210 EAN/GTIN: 4260162070037 |
| |
|
| | |
| • doppelseitige Klettbandrolle in Velours Qualität, 16 mm breit• schonend zu allen Oberflächen, für Glasfaserleitungen geeignet• universell einsetzbar zum Bündeln und Fixieren Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | LTC 3 Meter | Anreißer (Online): | Label-The-Cable Roll, 3 m doppelseitige Klettbandrolle in Velour Qualität, Breite 16 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Label-The-Cable Roll, 3 Meter, 3 m doppelseitige Klettbandrolle in Velour Qualität, Breite 16 mm, LTC ROLL ist schnell geöffnet und wieder verschlossen - wieder verwendbar und besonders praktisch für Kabel und Geräte verschiedenster Größen, Individuelle Klettlänge für individuelle Bedürfnisse und verschiedenste Kabel oder Geräte | Ursprungsland: | CN | Grundpreis Inhalt: | 3.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Kabelhalter, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,85* | € 6,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,08* | € 6,30* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,51* | € 6,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,89* | € 7,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|