Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LTC1130 Herst.-Nr.: LTC 1130 EAN/GTIN: 4260162070679 |
| |
|
| | |
| • 10 Klettbinder in Velours Qualität, bleiben auch geöffnet fest am Kabel• schonend zu allen Oberflächen, für Glasfaserleitungen geeignet• universell einsetzbar in Büro, Haushalt, Werkstatt oder auf Reisen Weitere Informationen: | | Farbe: | 4 x rot, 3 x blau, 3 x gelb | Anreißer (Online): | Klettbinder-/verschluß Basic, 17 cm, sortiert | Kurzbeschreibung (Online): | Klettbinder-/verschluß Basic, 17 cm, doppelseitiger Kabelbinder, mit Fixierungs-Schlaufe - zum Bündeln von Kabeln. Schlaufe bleibt fest am Kabel, sortiert, VE = 1 Packung = 10 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder blau gelb rot, kabelbinder, kabelbinder rot, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Kabelhalter, Klettkabelhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,19* | € 5,01* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,87* | € 5,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,00* | € 5,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|