Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder-/verschluß Basic, 17cm, schwarz, doppelseitiger Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/ltc1110_a1.jpg
images/web_details/ltc1110_a1.jpg
images/web_details/ltc1110_a2.jpg
images/web_details/ltc1110_a3.jpg
images/web_details/ltc1110_a4.jpg
images/web_details/ltc1110_a5.jpg
images/web_details/ltc1110_a6.jpg
images/web_details/ltc1110_a7.jpg
images/web_details/ltc1130_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LTC1110
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC 1110
EAN/GTIN:
     4260162070686
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
• 10 Klettbinder in Velours Qualität, bleiben auch geöffnet fest am Kabel• schonend zu allen Oberflächen, für Glasfaserleitungen geeignet• universell einsetzbar in Büro, Haushalt, Werkstatt oder auf Reisen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Klettbinder-/verschluß Basic, 17 cm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Klettbinder-/verschluß Basic, 17 cm, doppelseitiger Kabelbinder, mit Fixierungs-Schlaufe - zum Bündeln von Kabeln. Schlaufe bleibt fest am Kabel, schwarz, VE = 1 Packung = 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelband, Klettband, Klettbandrolle, Kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelschlange, Kabelführung, Kabelclip, Klettkabelhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 5,05*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 5,27*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,86*
€ 5,84*
1 Tag
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,20*
4 Tage
31
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,79*
€ 18,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.