Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NeXXt Series Style Bürolocher seladon grün, Stanzleistung 30 Blatt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei500600sgn_a1.jpg
images/web_details/lei500600sgn_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI500600SGN
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50060053
EAN/GTIN:
     4002432107353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Robuster Metalllocher für den dauerhaften und zuverlässigen Einsatz im Büro. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Anschlagschiene mit hervorgehobenen Formatangaben und einem farbigen Sichtfenster für das eingestellte Format. Material: Metall mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Stanzleistung: 3 mm / 30 Blatt (80 g/qm). 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
seladon grün
Abmessungen:
(H x B x T) 107 x 100 x 137 mm
Ausführung:
Metall Style Serie
Anreißer (Online):
Locher New NeXXt, 30 Blatt, Metall, seldon grün
Kurzbeschreibung (Online):
Locher New NeXXt Style seldon grün, Stanzleistung: 30 Blatt, mit Anschlagschiene
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,72*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 9,88*
€ 14,73*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 9,95*
€ 14,74*
€ 7,95*
ab € 10,23*
€ 15,61*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,45*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560053
ab € 5,25*
Ähnlich
Leitz
55620004
ab € 14,42*
Ähnlich
Leitz
55620028
ab € 15,50*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 14,58*
Ähnlich
Leitz
55620053
ab € 15,00*
Ähnlich
Leitz
55620069
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
50060004
ab € 9,61*
Ähnlich
Leitz
50066004
ab € 10,40*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50060028
ab € 9,58*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,15*
Ähnlich
Leitz
50060069
ab € 9,16*
Ähnlich
Leitz
39770053
ab € 3,13*
Ähnlich
Leitz
39570053
ab € 7,25*
Ähnlich
Leitz
44860053
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.