Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker TZ1 Rund 1,5-3mm schwarz nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/leg1100sw_a1.jpg
images/web_details/leg1100sw_a1.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-LEG1100SW
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110001
EAN/GTIN:
     8713797026239
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Leicht und sauber nachfüllbar, in 4 Farben. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Cap-Off-Tinte, die vor schnellem Austrocknen schützt. Kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar. Aluminiumschaft. Zuverlässiger, leichtgängiger Kappenverschluss. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Mit Rundspitze.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
1,5-3 mm
Anreißer (Online):
Whiteboardmarker TZ1, Rundspitze 1,5 - 3 mm, nachfüllbar, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker TZ1, schwarz, Rundspitze, Strichstärke: 1,5-3 mm, nachfüllbar
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze legamaster, flipchart marker, flipchart-marker legamaster, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung, Nachfülltinte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16360
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 1,94*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,27*
1 Tag
97
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,29*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,50*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.