Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Cremoso Espresso 1.000 g, ganze Bohnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lav2799_a1.jpg
images/web_details/lav2799_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LAV2799
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     2799
EAN/GTIN:
     8000070027336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen
Bereiten Sie diese aromatische Mischung mit einer Mokkakanne, einer Filterkaffeemaschine oder einer French Press zu.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esspresso Cremoso
Anreißer (Online):
Lavazza espresso Italiano Cremoso, ganze Bohnen, 1.000 g
Aufzählung (Online):
Inhalt: 1.000 g ganze Bohne Mischung: Arabica und Robusta Herkunft: Südamerika, Südostasien Röstung: medium, Settimo Torinese, Italien Aroma: Schokolandennoten Geschmack: süß und aromatisch Intensität: 8 von 10 Bohnen
Kurzbeschreibung (Online):
Lavazza espresso Italiano Cremoso, 1.000 g, ganze Bohnen, Aroma: Schokoladennoten, Intensität: 8, Röstung: Medium.
Langbeschreibung (Online):
Bereiten Sie diese aromatische Mischung mit einer Mokkakanne, einer Filterkaffeemaschine oder einer French Press zu.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, lavazza kaffeebohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Kaffee, Cafe, Filterkaffee, Filtercafe, Pulverkaffee, Kaffeepads, Kaffee-Pads, Heißgetränk, Getränke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 19,22*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 14,25*
€ 19,23*
1 Tag
105
1
€ 5,49*
ab € 14,31*
€ 19,35*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 14,29*
€ 19,85*
1 Tag
49
1
€ 7,90*
ab € 14,829*
€ 19,899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 20,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,23*
€ 19,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 15,29
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01429* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jacobs Douwe Egberts
4019141
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.