Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LAD392405022 Herst.-Nr.: 100050484 EAN/GTIN: 4006144574960 |
| |
|
| | |
| Ringbucheinlagen mit runden Ecken. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | kariert | Anreißer (Online): | Ringbucheinlagen chlorfrei, DIN A4, 70g/qm, kariert | Aufzählung (Online): | Papier: 70g/qm holzfrei Packung à 50 Blatt. | Kurzbeschreibung (Online): | Ringbucheinlagen mit runden Ecken. Format: DIN A4, Lochung: 6-fach. Ausführung der Lineatur: 5 mm kariert. Papier: 70g/qm, holzfrei. Packung à 50 Blatt. | Langbeschreibung (Online): | Ringbucheinlagen mit runden Ecken. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,29* | € 2,42* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,29* | € 3,41* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,74* | € 5,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,23* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|