Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe ohne Öl, 27ml blau mit Verstreicher # SF71308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/korsf1308_a1.jpg
images/web_details/korsf1308_a1.jpg
images/web_details/korsf1338_s1.jpg
images/web_details/kores_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KORSF1308
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     SF71308
EAN/GTIN:
     9023800713087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe zur Tränkung von Stempelkissen. Kunststoffbehälter mit praktischem Verstreicher. UVA-beständig. Intensiv und schnelltrocknend. Inhalt: 28 ml.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anreißer (Online):
Stempelfarbe ohne Öl, 27 ml, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Stempelfarbe ohne Öl, 27 ml, blau, mit Verstreicher
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.027
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, kores stempelfarben blau 27ml, nachtränkfarbe blau, stempel farbe, Stempeltusche, Dokumentenstempelfarbe, Stempeltinte, Stefa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,41*
8 Tage
1791
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,44*
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 2,35*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.