Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Faserschreiber CD/DVD Marker 4er-Etui, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/korm22140_a1.jpg
images/web_details/korm22140_a1.jpg
images/web_details/kores_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KORM22140
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M22140
EAN/GTIN:
     9023800221407
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Wasser- und Wetterfeste Faserschreiber für fast alle Flächen. Ideal zur Beschriftung von CDs und DVDs. Geruchsneutral und schnelltrocknend. Kann mehrere Tage ohne Kappe liegen, trocknet nicht aus. Strichstärke: M.
Weitere Informationen:
Farbe:
4er Etui, sortiert
Strichstärke:
M
Ausführung:
4er-Etui, rot, grün, blau, schwarz
Anreißer (Online):
CD/DVD Marker, Faserschreiber, permanent, M, 4er Etui
Kurzbeschreibung (Online):
CD/DVD Marker, Faserschreiber, permanent, M, 4er Etui, schnelltrocknend, geruchsneutral
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanent marker kores set, permanent marker, permanent marker set, CD Marker, CD Stift, CD-Stift, DVD Marker, DVD Stift, DVD-Stift, bluray Marker, bluray-Marker, bluray Stift, bluray-Stift, blu-ray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 3,75*
7 Tage
443
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 3,82*
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 4,22*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.