| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE9450409 Herst.-Nr.: 09450409 EAN/GTIN: 8436015950931 |
| |
|
| | |
| • stabiler Handtuchspender• ABS-Kunststoff• für 600 Blatt Handtuchpapier• Maße (H x B x T): 365 x 275 x 130 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 365 x 275 x 130 mm | Anreißer (Online): | Handtuchspender MEDInation, ABS, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Handtuchspender, für alle Papierformate, ABS Kunststoff, abschließbar, (BxHxT) 275 x 365 x 130 mm, weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Handtuchpapier-Spender, Handtuch, Spender, Handtuchpapierspender, Handtuch-Spender, Papierhandtuch-Spender, Handtuchrollen-Spender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,98* | € 42,30* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 38,54* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|