| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KLE6301599 Herst.-Nr.: 06301599 EAN/GTIN: 8016728299895 |
| | |
|
| | |
| Doppelfahrwagen mit zwei 15 l Eimern. Geeignet für das Nasswischen von Fußböden. Reinigungswasser und Spüllösung sind durch die zwei 15l Eimer getrennt. Niederdrückpresse für Kentucky Mopps und Speedy-Moppsysteme. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/rot | Abmessungen: | (H x B x T) 65 x 41 x 90 cm | Ausführung: | Kunststoff, 2x 15 l, mit GVS Presse und Deichsel | Fassungsvermögen: | 2 x 15 Liter | Anreißer (Online): | Doppelfahrwagen Stilo, Kunststoff, 2 x 15 Liter, Maße: 65 x 41 x 90 cm | Aufzählung (Online): | aus hochwertigem Polypropylen-Copolymer: stoßfest, strapazierfähig und kältebeständig, leicht, ungiftig, vollständig recycelbar Rilsan lackierter Griff: witterungsbeständig, rostfrei, abrieb-, stoß- und abblätterfest dank der zwei 15-l-Eimer kann die Reinigungslösung vom Spülwasser getrennt werden, um so bessere Reinigungsergebnisse, höhere Hygiene, Waschmitteleinsparung, Arbeitszeitverkürzung bei minimalem Bedieneraufwand Niederdrückpresse: ideal für Kentucky-Mopps und das Speedy-Moppsystem MATERIAL: recyceltes Copolymer-Polypropylen, Copolymer-Polypropylen und Rilsan-lackierter Stahl | Kurzbeschreibung (Online): | Doppelfahrwagen Stilo, Kunststoff, 2 x 15 Liter mit GVS Presse und Deichsel, Maße: 65 x 41 x 90 cm | Langbeschreibung (Online): | Doppelfahrwagen mit zwei 15 l Eimern. Geeignet für das Nasswischen von Fußböden. Reinigungswasser und Spüllösung sind durch die zwei 15l Eimer getrennt. Niederdrückpresse für Kentucky Mopps und Speedy-Moppsysteme. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, Doppelfahrwagen, Eimerwagen, Wischsystem, Nasswischen, Naßwischen, Hotelwagen, Reinigungsgerätewagen, Abfallwagen, Müllsackwagen, Putzgerätewagen, Mopphalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 124,63* | € 163,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,55* | € 165,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|