Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60l ca.63 x 74 cm, 6my, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
images/web_details/kle4750090_a1.jpg
images/web_details/kle4750090_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KLE4750090
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     4750090
EAN/GTIN:
     4025648990175
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
HDPE-Müllbeutel, transparent, 60 l
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
60 Liter, 63 x 74 cm
Anreißer (Online):
HDPE-Müllbeutel 60 l, transparent, 6 my, 50 Stück
Aufzählung (Online):
transparent 60 l Maße 630 x 740 mm 6 my 50 Stück auf Rolle
Kurzbeschreibung (Online):
HDPE-Müllbeutel 60 l, transparent, 6 my, 50 Stück auf Rolle
Langbeschreibung (Online):
HDPE-Müllbeutel, transparent, 60 l
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60 l transparent wbv, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallsack, Abfall-Sack, Sack, Müllsack, Müll-Sack, Müll-Beutel, Abfall-Beutel, Abfälle, Abfallsäcke, Abfall-Säcke, Müllsäcke, Müll-Säcke, Mülltüte, Müll-Tüte, Kehrichtsack, Kehrichtbeutel, Kehricht-Sack, Kehricht-Beutel, Kehrichtsäcke, Kehricht-Säcke, Wertstoffbeutel, Wertstoff-Beutel, Wertstoffsack, Wertstoffsäcke, Wertstoff-Sack, Wertstoff-Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.