Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer mit Vordertasche Lederimitat, schwarz VICENZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45047_a01.jpg
images/web_details/jue45047_a01.jpg
images/web_details/juescha_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45047
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45047
EAN/GTIN:
     4021068450473
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Mit dem robusten Pilotenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat treffen Sie eine gute Wahl. Der Koffer bietet Platz für Laptops bis 17" und kann durch das Trolleysystem rückenschonend transportiert werden. Ein idealer Begleiter auf Ihren Geschäftsreisen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 35 x 46 x 21,5 cm
Ausführung:
Lederimitat
Gewicht:
3,00 kg
Fassungsvermögen:
34 Liter
Innenmaße:
32 x 41 x 19 cm
Außenmaße:
35 x 46 x 21,5 cm
Anreißer (Online):
Pilotenkoffer Vicenza, Lederimitat, schwarz
Aufzählung (Online):
Vortasche, Seitentasche, großes Hauptfach Reißverschlussetui 3 Stiftschlaufen im Deckel Außenmaße: ca. 35 x 46 x 21,5 cm Innenmaße: ca. 32 x 41 x 19 cm Volumen: ca. 34 Liter Gewicht: ca. 3 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Pilotenkoffer Vicenza, Lederimitat, schwarz, Außenmaße: ca. 35 x 46 x 21,5 cm
Langbeschreibung (Online):
Mit dem robusten Pilotenkoffer aus strapazierfähigem, schwarzem Lederimitat treffen Sie eine gute Wahl. Der Koffer bietet Platz für Laptops bis 17" und kann durch das Trolleysystem rückenschonend transportiert werden. Ein idealer Begleiter auf Ihren Geschäftsreisen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, piloten-koffer kunstleder schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Koffer, Boardcase, Bordkoffer, Gepäck, Reisegepäck, Handkoffer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,27*
€ 54,64*
€ 5,50*
ab € 46,35*
€ 63,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,24*
€ 63,47*
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 72,58*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.