Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Multi Kopierpapier A3 80g hochweiß 164 CIE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/igp9527b80b_a01.jpg
images/web_details/igp9527b80b_a01.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP9527B80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     95207B80B
EAN/GTIN:
     4011937015872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier: hochweiß, holzfrei, matt, gute Opazität, hohes Volumen, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften. Gutes Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Fax. Co2-neutral. Farbe: weiß. EU Ecolable und FSC®-zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Weißegrad: 164 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
New Future Multi Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
New Future Multi Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 164 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 161 cie 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 13,36*
€ 7,95*
ab € 8,84*
€ 13,82*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 12,34*
€ 18,81*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02468* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.