Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Multi Kopierpapier A4 80g hochweiß 164 CIE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp9527a80s_a01.jpg
images/web_details/igp9527a80s_a01.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP9527A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     95207A80S
EAN/GTIN:
     4011937015858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktionspapier: hochweiß, holzfrei, matt, gute Opazität, hohes Volumen, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften. Gutes Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Laser-, Inkjetdrucker, Kopierer und Fax. Co2-neutral. Farbe: weiß. EU Ecolable und FSC®-zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Weißegrad: 164 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
New Future Multi Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
New Future Multi Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 164 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 4,64*
1 Tag
935
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 4,72*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 6,38*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01236* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.