| |
|
| Artikel-Nr.: 273-IGP8687B12B Herst.-Nr.: 8687B12B EAN/GTIN: 9003974443768 |
| | |
|
| | |
| Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A3 | Abmessungen: | (H x B) 420 x 297 mm | Ausführung: | Color Copy | Anreißer (Online): | Color Copy Kopierpapier, DIN A3, 120g/qm, weiß, 250 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Color Copy, Kopierpapier, DIN A3, 120g/qm, weiß, Packung à 250 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 weiß 120 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| |