Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier ColorCopy A3 100g weiß Laser+Kopierer holzfr. 500Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8687b10b_a1.jpg
images/web_details/igp8687b10b_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8687B10B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8687B10B
EAN/GTIN:
     9003974411972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Ausführung:
Color Copy
Anreißer (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A3, 100g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Color Copy, Kopierpapier, DIN A3, 100g/qm, weiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,29*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,70*
2 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 22,25*
2 Tage
340
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 14,24*
€ 24,35*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 18,06*
€ 26,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03612* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,99*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,48*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,25*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,73*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,61*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,01*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,84*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,54*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.