Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier ColorCopy A4 90g Laser+Kopierer holzfr. ws 500Bl


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8687a90s_a1.jpg
images/web_details/igp8687a90s_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8687A90S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8687A90S
EAN/GTIN:
     9003974416342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
Color Copy
Anreißer (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 90g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 90g/qm, weiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi color copy a4 90g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,39*
2 Tage
213
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,45*
2 Tage
176
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 9,46*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 9,60*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,32*
€ 12,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01664* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,54*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
180085032
ab € 13,50*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.