Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy A4 120g weiß Laser+Kopierer holzfr. 250Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8687a12s_a1.jpg
images/web_details/igp8687a12s_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8687A12S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8687A12S
EAN/GTIN:
     9003974432656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
Color Copy
Anreißer (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, weiß, Packung à 250 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
26
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,00*
1 Tag
295
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 7,59*
1 Tag
282
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 7,62*
1 Tag
1427
7
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,48*
€ 7,84*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 9,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0124* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,45*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,84*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,36*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.