Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierp. ColorCopy A4 100g 135790 weiß, Laser+Kopierer holzfr. 500Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8687a10s_a1.jpg
images/web_details/igp8687a10s_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8687A10S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8687A10S
EAN/GTIN:
     9003974411965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Ausführung:
Color Copy
Anreißer (Online):
Color Copy Kopierpapier, DIN A4, 100g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Color Copy, Kopierpapier, DIN A4, 100g/qm, weiß, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Extrem weißes Spitzenpapier für kontrastreiche Ausdrucke. Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker. Satinierte Oberfläche mit elegantem Glanz für gehobene Ansprüche. Holzfrei. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 9,14*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 10,08*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 10,56*
9 Tage
101
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 10,63*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0182* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
88118365
ab € 4,48*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.