Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Discovery Kopierpapier A4 75g weiß hohe Weiße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp83427a75s_a1.jpg
images/web_details/igp83427a75s_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP83427A75S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     83427A75S
EAN/GTIN:
     5602024083271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Öko-effizientes Office Papier in 75 g/qm mit 1,41-fachem Volumen. Hochweiß, holzfrei, matt. Hohe Alterungsbeständigkeit. Papier in 70 g/qm mit 1,49-fachem Volumen. Für Fax, Laser-, Inkjetdrucker und Hochleistungskopierer.  IGP83427A75S, IGP8342B75B sind FSC®-zertifiziert. IGP8342A70S, IGP8342B70B sind EU Ecolable zertifiziert. Packung à 500 Blatt. Farbe: weiß. Weißegrad: 161 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Discovery Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, Weißegrad: 161 CIE, holzfrei, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 weiß 160cie, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1818
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 6,01*
1 Tag
621
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,62*
1 Tag
318
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 3,52*
€ 6,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,02*
€ 6,74*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 8,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01028* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
110023201
ab € 3,90*
Ähnlich
Inapa
2100007663
ab € 5,37*
Ähnlich
Discovery
834270A75S
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.