Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Universal Kopierpapier A3 80g weiß sehr hohe Weiße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp82470a80s_a1.jpg
images/web_details/igp82470a80s_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8247B80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8247B80B
EAN/GTIN:
     5602024006126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochweißes Brief- und Geschäftspapier. Hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern. Sehr gutes Duplexverhalten. Für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Farbe: weiß. Packung à 500 Blatt. Karton à 2.500 Blatt. EU Ecolabel und FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Navigator Universal Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Universal Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2008
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 7,93*
€ 12,23*
1 Tag
68
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 13,08*
1 Tag
293
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 13,14*
2 Tage
1014
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,67*
€ 14,25*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,73*
€ 14,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01946* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.