Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Expression Kopierpapier A3 90g weiß sehr hohe Weiße


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8242b90b_a1.jpg
images/web_details/igp8242b90b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8242B90B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82427B90B
EAN/GTIN:
     5602024005037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das perfekte Universal-Papier für Memos, Notizen, Reports, Hausaufgaben, Briefe und Grafiken. Spezielle Oberfläche für weniger Verbrauch von Tinte. Für Fax, Laser und Kopierer geeignet. Holzfrei, Farbe: weiß. Packung à 500 Blatt. EU Ecolable und FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Navigator Expression Kopierpapier, DIN A3, 90g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Expression Kopierpapier, DIN A3, 90g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 weiß 90g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
973
5
€ 20,00*
ab € 9,91*
€ 16,39*
1
€ 7,95*
ab € 11,09*
€ 16,74*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 17,05*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 12,01*
€ 17,72*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 12,62*
€ 19,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.