Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-in-1 Luftreiniger u. -befeuchter AP 35 H f. Räume von 25qm bis 45qm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ide87360011_a1.jpg
images/web_details/ide87360011_a1.jpg
images/web_details/ide87360011_a2.jpg
images/web_details/ide87360011_a3.jpg
images/web_details/ide87360011_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IDE87360011
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     87360011
EAN/GTIN:
     4019364987410
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
2-in-1 Luftreiniger- & Luftbefeuchter-Kombination fürsaubere und optimal befeuchtete Raumluft. Ideal fürRaumgrößen von 25 bis 45 qm. Flüsterleiser Betrieb - zur optimalen Nutzung in Schlafzimmern, Arztpraxen oder Büros• für Allergiker empfohlen• mit HEPA-Feinstaub- und Geruchsfilter• filtert zuverlässig Schadstoffe aus der Luft: Feinstäube, Pollen und andere Allergene, Krankheitserreger, Schimmelsporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und sogar chemische Dämpfe und Gerüche • einfache Handhabung und Reinigung• 4-stufiger Automatik-Modus • Nachtmodus• intelligente Sensorik• vier Lenkrollen für den mobilen Einsatz• Reinigungsleistung bis zu 300 m3/h• Befeuchtungsleistung bis zu 300 ml/h
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 548 x 430 x 275 mm
Ausführung:
für Räume: 25 x 45 qm, Leistung (Watt): 4 - 25, Geräuschpegel (dB): 26 - 52
Gewicht:
9,5 kg
Anreißer (Online):
Luftreiniger 2-in-1 AP35H, Räume 25-45 qm
Aufzählung (Online):
für Allergiker empfohlen mit HEPA-Feinstaub- und Geruchsfilter filtert zuverlässig Schadstoffe aus der Luft: Feinstäube, Pollen und andere Allergene, Krankheitserreger, Schimmelsporen, Tierhaare, Zigarettenrauch und sogar chemische Dämpfe und Gerüche einfache Handhabung und Reinigung 4-stufiger Automatik-Modus Nachtmodus intelligente Sensorik vier Lenkrollen für den mobilen Einsatz Reinigungsleistung bis zu 300 m3/h Befeuchtungsleistung bis zu 300 ml/h
Kurzbeschreibung (Online):
2-in-1 Luftreiniger u. -befeuchter, AP 35 H für Räume von 25qm bis 45qm, 4-stufiger Automatik-Modus, filtert Schadstoffe aus der Luft undsorgt für optimale Luftfeuchtigkeit
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², Reiniger, Staubfilter, Filter, Luftbefeuchtung, Luftreinigung, Lufterfrischer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
Frei Haus
ab € 266,62*
€ 325,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,17*
€ 331,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,56*
€ 430,09*
Frei Haus
ab € 376,77*
€ 430,67*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 344,61*
€ 438,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 58,98*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,68*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.